Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Seitenschneider 240 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Seitenschneider 240 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210110

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 240 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923067724

Sonepar Artikelnummer

120097180

Hersteller Artikelnummer

210110

Hersteller Typ

210110

Hersteller Artikel Nr.:

210110

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

240 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.489 kg

schwedische Form, Leistungsklasse H, aufgestecktes Gewebe, für Kabel- und Freileitungsbau, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, 2-Farb- Tauchisolation - außen rot/innen gelb