Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Seitenschneider mit Abisolierfunktion 185 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Seitenschneider mit Abisolierfunktion 185 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211207

  • Form - Standard

  • Länge - 180 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Ja

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923518639

Sonepar Artikelnummer

121050271

Hersteller Artikelnummer

211207

Hersteller Typ

211207

Hersteller Artikel Nr.:

211207

Form:

Standard

Länge:

180 mm

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.296 kg

schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, gesteckte Hüllen. Als technische Neuheit weist dieser Seitenschneider neben den herkömmlichen Vorteilen eine zusätzliche Abisoliervorrichtung auf. (Art.-Nr. 211207 = hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.)