Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Sicherheitsgriff

HAUPA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120012

  • Verlängertes Aufsatzstück - Nein

  • Mit Handschuh - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923008260

Sonepar Artikelnummer

120096791

Hersteller Artikelnummer

120012

Hersteller Typ

120012

Hersteller Artikel Nr.:

120012

Verlängertes Aufsatzstück:

Nein

Mit Handschuh:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.563 kg

mit Abgleitschutz und Schutzstulpe, für NH-Sicherungen Gr. 00 - 3, nach DIN 57680 Teil 4 bzw. VDE 0680 Teil 4: 1980-11, Schutzstulpe aus glattem, rotem, imprägniertem Leder