Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Steckschlüsselkoffer 16tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Steckschlüsselkoffer 16tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220205/EN

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

  • Anzahl der Stecknüsse - 8

  • Anzahl der Steckeinsätze - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923154622

Sonepar Artikelnummer

120100925

Hersteller Artikelnummer

220205/EN

Hersteller Typ

220205/EN

Hersteller Artikel Nr.:

220205/EN

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Stecknüsse:

8

Anzahl der Steckeinsätze:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

16

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.080 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2''-Einsteckwerkzeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm. Inhalt: Umschaltknarre 1/2'' Verlängerungen 1/2'', 125 und 250 mm T-Aufsteckschlüssel 1/2'' Steckschlüsseleinsätze 1/2'', 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2'', 5, 6, 8 mm 2K-VDE-Schraubendreher 3,5 x 100 mm mit Verriegelungssystem