Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Storchschnabelzange abgewinkelt 200 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Storchschnabelzange abgewinkelt 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210390

  • Form - gebogen

  • Länge - 200 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923068677

Sonepar Artikelnummer

120097205

Hersteller Artikelnummer

210390

Hersteller Typ

210390

Hersteller Artikel Nr.:

210390

Form:

gebogen

Länge:

200 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.256 kg

C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für harte Drähte, verchromt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb