Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211210

  • Form - gebogen

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 60 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923073442

Sonepar Artikelnummer

120097166

Hersteller Artikelnummer

211210

Hersteller Typ

211210

Hersteller Artikel Nr.:

211210

Form:

gebogen

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

60 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Pressform:

sonstige

Kopfbreite:

30 mm

Kopfhöhe:

20 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Geschmiedet:

Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Griffüberzug:

sonstige

Greifbereich:

0 mm

Greiffläche:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.260 kg

mit Drahtabschneider, 45° abgewinkelte flachrunde Backen, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für harte Drähte, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.