HAUPA - VDE-Storchschnabelzange gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211208
Form - gerade
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 70 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073435
Sonepar Artikelnummer
120097170
Hersteller Artikelnummer
211208
Hersteller Typ
211208
Hersteller Artikel Nr.:
211208
Form:
gerade
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
70 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Kopfbreite:
30 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Nein
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
sonstige
Greifbereich:
0 mm
Greiffläche:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.255 kg


