Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Storchschnabelzange gerade 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Storchschnabelzange gerade 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211213

  • Form - gerade

  • Länge - 160 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923592929

Sonepar Artikelnummer

121050270

Hersteller Artikelnummer

211213

Hersteller Typ

211213

Hersteller Artikel Nr.:

211213

Form:

gerade

Länge:

160 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.255 kg

mit Drahtabschneider, gerade flachrunde Backen, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für harte Drähte, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance.