HAUPA - VDE-T-Aufsteckschlüssel 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110040/EN
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - T-Griff
Flexibel - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923150655
Sonepar Artikelnummer
120100862
Hersteller Artikelnummer
110040/EN
Hersteller Typ
110040/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110040/EN
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
T-Griff
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Klingenlänge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.452 kg


