HAUPA - VDE-T-Aufsteckschlüssel 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110818
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Länge - 115 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455842
Sonepar Artikelnummer
121050283
Hersteller Artikelnummer
110818
Hersteller Typ
110818
Hersteller Artikel Nr.:
110818
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Länge:
115 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.156 kg


