Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-T-Bitaufnahme 1/4'' - 120 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-T-Bitaufnahme 1/4'' - 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110864

  • Magnetisch - Nein

  • Schnellwechselkopf - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923456030

Sonepar Artikelnummer

121050207

Hersteller Artikelnummer

110864

Hersteller Typ

110864

Hersteller Artikel Nr.:

110864

Magnetisch:

Nein

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.160 kg

2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb