HAUPA - VDE T-Griff 1/2'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220452
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Länge - 200 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519063
Sonepar Artikelnummer
121050237
Hersteller Artikelnummer
220452
Hersteller Typ
220452
Hersteller Artikel Nr.:
220452
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Länge:
200 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.330 kg


