HAUPA - VDE T-Griff 1/4'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220578
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923569822
Sonepar Artikelnummer
121050189
Hersteller Artikelnummer
220578
Hersteller Typ
220578
Hersteller Artikel Nr.:
220578
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.241 kg
aus Chrom-Vanadium-Spezialwerkzeugstahl, vergütet, mit Sicherheits-vorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff


