HAUPA - VDE T-Griff 3/8'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220412
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 200 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923518905
Sonepar Artikelnummer
121050259
Hersteller Artikelnummer
220412
Hersteller Typ
220412
Hersteller Artikel Nr.:
220412
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
200 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.241 kg


