HAUPA - VDE-T-Steckschlüssel SW 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110022
Ausführung - T-Griff
Flexibel - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050504
Sonepar Artikelnummer
120096754
Hersteller Artikelnummer
110022
Hersteller Typ
110022
Hersteller Artikel Nr.:
110022
Ausführung:
T-Griff
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.429 kg
aus Vanadium-Molybdän-Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


