HAUPA - VDE-T-Steckschlüssel SW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110024
Ausführung - T-Griff
Flexibel - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050511
Sonepar Artikelnummer
120096755
Hersteller Artikelnummer
110024
Hersteller Typ
110024
Hersteller Artikel Nr.:
110024
Ausführung:
T-Griff
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.375 kg
aus Vanadium-Molybdän-Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


