HAUPA - VDE-T-Steckschlüssel SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110010
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 17 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Klingenlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050450
Sonepar Artikelnummer
120096753
Hersteller Artikelnummer
110010
Hersteller Typ
110010
Hersteller Artikel Nr.:
110010
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.401 kg


