Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Tool Bag

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Tool Bag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220510

  • Anzahl der Zangen - 4

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 13

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923179816

Sonepar Artikelnummer

120151761

Hersteller Artikelnummer

220510

Hersteller Typ

220510

Hersteller Artikel Nr.:

220510

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

13

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.919 kg

Universelle Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten, bestückt mit 13 Werkzeugen. Inhalt: 2K-VDE-Schraubendrehersortiment PH, 6-teilig VDE-Kombinationszange 185 mm* VDE-Seitenschneider 165 mm* VDE-Storchschnabelzange 200 mm, gerade* VDE-Abisolierzange 160 mm Universal-Schaltschrankschlüssel Kabelmesser 1000 V Spannungsprüfer Basic * Perfektionierte Schneidkraft-Performance