HAUPA - VDE Torque Drehmomentgriff 0,5-3,5 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102792
Anzugsdrehmoment - 0.5 .. 3.5 Nm
Gesamtlänge - 122 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923568030
Sonepar Artikelnummer
121050379
Hersteller Artikelnummer
102792
Hersteller Typ
102792
Hersteller Artikel Nr.:
102792
Anzugsdrehmoment:
0.5 .. 3.5 Nm
Gesamtlänge:
122 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.180 kg


