HAUPA - VDE Torque Drehmomentgriff 1-6 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102790
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 1 .. 6 Nm
Gesamtlänge - 122 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923568023
Sonepar Artikelnummer
121050150
Hersteller Artikelnummer
102790
Hersteller Typ
102790
Hersteller Artikel Nr.:
102790
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
1 .. 6 Nm
Gesamtlänge:
122 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
0.1 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.1 Nm
Kopfbreite:
30 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.180 kg


