HAUPA - VDE Torque Tasche leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102785-1
Ausführung - Rolltasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 290 mm
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620608
Sonepar Artikelnummer
121050352
Hersteller Artikelnummer
102785-1
Hersteller Typ
102785-1
Hersteller Artikel Nr.:
102785-1
Ausführung:
Rolltasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
290 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.115 kg


