HAUPA - VDE-Umschaltknarre 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110810
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455804
Sonepar Artikelnummer
121050232
Hersteller Artikelnummer
110810
Hersteller Typ
110810
Hersteller Artikel Nr.:
110810
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.122 kg
vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


