HAUPA - VDE-Umschaltknarre 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110331/EN
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155612
Sonepar Artikelnummer
120101143
Hersteller Artikelnummer
110331/EN
Hersteller Typ
110331/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110331/EN
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.402 kg


