Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Verlängerung 1/4'' 125 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Verlängerung 1/4'' 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110816

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923455835

Sonepar Artikelnummer

121050121

Hersteller Artikelnummer

110816

Hersteller Typ

110816

Hersteller Artikel Nr.:

110816

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.054 kg

vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb