Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Verlängerung 1/4'' 150 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Verlängerung 1/4'' 150 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220580

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923569846

Sonepar Artikelnummer

121050319

Hersteller Artikelnummer

220580

Hersteller Typ

220580

Hersteller Artikel Nr.:

220580

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.250 kg

mit Sicherheitsvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff