HAUPA - VDE-Vornschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210303
Länge - 160 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923161910
Sonepar Artikelnummer
120101388
Hersteller Artikelnummer
210303
Hersteller Typ
210303
Hersteller Artikel Nr.:
210303
Länge:
160 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.328 kg
Leistungsklasse H für harte Drähte, Schneiden induktiv gehärtet, verchromt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb


