Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Wasserpumpenzange 240 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Wasserpumpenzange 240 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210583

  • Länge - 240 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069483

Sonepar Artikelnummer

120097209

Hersteller Artikelnummer

210583

Hersteller Typ

210583

Hersteller Artikel Nr.:

210583

Länge:

240 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.423 kg

aus Chrom-Vanadium, 31 Cr V3, Brennermaul, durchgestecktes Gewerbe, Zähne induktiv gehärtet, Fingerklemmschutz, ölgehärtet, glanzvernickelt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb