Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Wasserpumpenzange 240 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Wasserpumpenzange 240 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211221

  • Länge - 240 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 35 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923402365

Sonepar Artikelnummer

120518070

Hersteller Artikelnummer

211221

Hersteller Typ

211221

Hersteller Artikel Nr.:

211221

Länge:

240 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

35 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.392 kg

selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Kopfverstellung, kein Abrutschen, verchromt, gesteckte Hüllen