HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 1/2'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220404
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923513313
Sonepar Artikelnummer
120303437
Hersteller Artikelnummer
220404
Hersteller Typ
220404
Hersteller Artikel Nr.:
220404
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
4.000 kg
Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2''-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 380 x 316 x 61 mm. Inhalt: Umschaltknarre 250 mm, 1/2'' T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2'' Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2'' Steckschlüsseleinsätze 1/2'', 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2'', 4, 5, 6, 8, 10 mm


