HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 1/2 eco'' Werkstattwagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220413
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - ohne
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923584993
Sonepar Artikelnummer
120518115
Hersteller Artikelnummer
220413
Hersteller Typ
220413
Hersteller Artikel Nr.:
220413
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
ohne
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg
Schaumeinlage Steckschlüsselsatz „VDE-Socket“ ½“mit 1/2"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 380 x 316 x 61 mm. Inhalt: • Umschaltknarre 250 mm, 1/2" • T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2" • Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2" • Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm • Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm


