HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 1/4'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220576
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 1.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923569808
Sonepar Artikelnummer
120370005
Hersteller Artikelnummer
220576
Hersteller Typ
220576
Hersteller Artikel Nr.:
220576
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.250 kg
Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4''-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm. Inhalt: Umschaltknarre 150 mm, 1/4'' T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4'' Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4'' Steckschlüsseleinsätze 1/4'', 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4'', 3, 4, 5, 6 mm


