Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 17 tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 17 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220147

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

  • Anzahl der Stecknüsse - 8

  • Anzahl der Steckeinsätze - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 17

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077457

Sonepar Artikelnummer

120097327

Hersteller Artikelnummer

220147

Hersteller Typ

220147

Hersteller Artikel Nr.:

220147

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Stecknüsse:

8

Anzahl der Steckeinsätze:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

17

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.400 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8''-Einsteckwerkzeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm. Inhalt: Umschaltknarre 3/8'' Verlängerungen 125 und 250 mm, 3/8'' T-Aufsteckschlüssel 3/8'' Steckschlüsseleinsätze 3/8'', 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8'', 5, 6, 8 mm Drehbegrenzer (wahlweise zwischen 12 bis 25 Nm) 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 3,5 x 100 mm mit Verriegelungssystem