Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 3/8'' 13 tlg

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 3/8'' 13 tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220212

  • Anzahl der Maulschlüssel - 2

  • Anzahl der Stecknüsse - 5

  • Anzahl der Steckeinsätze - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923176624

Sonepar Artikelnummer

121050255

Hersteller Artikelnummer

220212

Hersteller Typ

220212

Hersteller Artikel Nr.:

220212

Anzahl der Maulschlüssel:

2

Anzahl der Stecknüsse:

5

Anzahl der Steckeinsätze:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

13

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

2.500 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8''-Einsteckwerkzeugen. Maße: 400 x 290 x 110 mm. Inhalt: Umschaltknarre 3/8'' Verlängerungen 125 und 250 mm, 3/8'' T-Aufsteckschlüssel 3/8'' Steckschlüsseleinsätze 3/8'', 8, 10, 13, 17, 19 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8'', 4, 5, 6, 8 mm ohne Verriegelungssystem