Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 3/8'' ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer 3/8'' ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220402

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 16

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923513306

Sonepar Artikelnummer

120303436

Hersteller Artikelnummer

220402

Hersteller Typ

220402

Hersteller Artikel Nr.:

220402

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

16

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

4

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

2.500 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8''-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm. Inhalt: Umschaltknarre 200 mm, 3/8'' T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8'' Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8'' Steckschlüsseleinsätze 3/8'', 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8'', 4, 5, 6, 8 mm