Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Biber'' 26 tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Biber'' 26 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220146

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

  • Anzahl der Stecknüsse - 7

  • Anzahl der Steckeinsätze - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077440

Sonepar Artikelnummer

120097326

Hersteller Artikelnummer

220146

Hersteller Typ

220146

Hersteller Artikel Nr.:

220146

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Stecknüsse:

7

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

26

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.000 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 26 Sicherheitswerkzeugen bestückt: Maße: 450 x 340 x 100 mm. Inhalt: 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm Kombinationszange 185 mm Seitenschneider 185 mm Telefonzange, gerade 200 mm Umschaltknarre 1/2'' Verlängerung 250 mm, 1/2'' Steckschlüsseleinsätze, 1/2'', 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm Gabelschlüssel 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm 2-poliger Spannungsprüfer Kabelmesser Abmantelungsmesser mit Verriegelungssystem