HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Leopard''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220136
Gesamtzahl der Werkzeuge - 32
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077341
Sonepar Artikelnummer
120097323
Hersteller Artikelnummer
220136
Hersteller Typ
220136
Hersteller Artikel Nr.:
220136
Gesamtzahl der Werkzeuge:
32
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.400 kg
Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge, komplett mit 32 Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220076. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175, 10 x 200 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 und PZ Gr. 1 + 2 Festhalte-Schraubendreher, Schlitz 100, 125 mm Festhalte-Schraubendreher, Kreuzschlitz Sechskant-Winkel-Schraubendreher 6, 8 mm Steckschlüssel 5,5, 6, 7, 8 mm VDE Telefonzange, gerade 200 mm* VDE Telefonzange, gebogen 200 mm* VDE Kombinationszange 185 mm* VDE Seitenschneider 165 mm* VDE Abisolierzange 160 mm* VDE Rundzange 160 mm* Spannungsprüfer Profi VDE Kabelmesser, vollisoliert VDE Kabelmesser VDE Kabelschere Kunststoff-Flachzange 180 mm* Abdeck-Klebeband, rot 10 m Fingerhandschuhe Größe 9, 1000 V NH-Sicherheitsgriff * Zweifach tauchisolierte Zangen


