HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Profi VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220232
Gesamtzahl der Werkzeuge - 38
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488307
Sonepar Artikelnummer
120146049
Hersteller Artikelnummer
220232
Hersteller Typ
220232
Hersteller Artikel Nr.:
220232
Gesamtzahl der Werkzeuge:
38
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
12.920 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 35 Werkzeugen. Koffer 220031. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175 mm 2K-VDE Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE Steckschlüssel SW 5,5, 7, 8, 10 VDE-Storchschnabelzange 200 mm* VDE-Kombizange 185 mm* VDE-Kraftseitenschneider 200 mm* VDE-Abisolierzange 160 mm* VDE-Kabelschere max. 15 mm VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 9 NH-Sicherheitsgriff VDE-Gummituch 1000 x 1000 x 1,6 mm VDE-Kunststoffklammer 160 mm Aufstecktüllen Nr. 1, 2, 3 (je 4 x) PVC-Abdeckklebeband rot Wärmeschutzhandschuhe Schutzbrille EN 166 * Zweifach tauchisolierte Zangen


