Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Real''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Real''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220148

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 20

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077464

Sonepar Artikelnummer

120097328

Hersteller Artikelnummer

220148

Hersteller Typ

220148

Hersteller Artikel Nr.:

220148

Gesamtzahl der Werkzeuge:

20

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.300 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 20 Sicherheitswerkzeugen bestückt: Maße: 450 x 340 x 100 mm. Inhalt: 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH Gr. 0, 1, 2 2K-VDE-Steckschlüssel 5, 8, 10, 13 mm Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 180 mm Telefonzange, gerade 200 mm Abisolierzange 160 mm Flachzange 160 mm Rundzange 160 mm Kabelmesser Abmantelungsmesser 2-poliger Spannungsprüfer