HAUPA - VDE-Werkzeugkoffer ''Venus Plus''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220033
Gesamtzahl der Werkzeuge - 32
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145897
Sonepar Artikelnummer
120099007
Hersteller Artikelnummer
220033
Hersteller Typ
220033
Hersteller Artikel Nr.:
220033
Gesamtzahl der Werkzeuge:
32
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.160 kg
Hartschalenkoffer, signalrot, komplett mit 32 Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220032. Inhalt: Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8,0 x 175, 10,0 x 200 mm 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 1 + 2 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ Gr. 1 + 2 Sechskant-Winkel-Schraubendreher 5 und 6 mm Festhalte-Schraubendreher Schlitz, 100 und 125 mm Festhalte-Schraubendreher, Kreuzschlitz 2K-VDE-Steckschlüssel 5,5, 6, 7, 8 mm Rundzange 160 mm* Telefonzange, gerade 200 mm* Telefonzange, gebogen 200 mm* Kombinationszange 185 mm* Seitenschneider 165 mm* Abisolierzange 160 mm* Spannungsprüfer Profi Kabelmesser vollisoliert Kabelmesser Kabelschere Kunststoff-Flachzange 180 mm* Abdeck-Klebeband, rot 10 m NH-Sicherheitsgriff VDE-Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 9 * Zweifach tauchisolierte Zangen


