Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugsatz in Rolltasche

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugsatz in Rolltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220014

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Messgeräte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923160548

Sonepar Artikelnummer

120122699

Hersteller Artikelnummer

220014

Hersteller Typ

220014

Hersteller Artikel Nr.:

220014

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.688 kg

in Rolltasche aus schwarzem Kunstleder, für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt, 10-teilig. Inhalt: 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Pozidriv, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Kombinationszange VDE 185 mm* 2K-VDE-Seitenschneider VDE 185 mm, gesteckte Hüllen* Spannungsprüfer HAUPA Basic Kabelmesser VDE 35 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance