HAUPA - VDE-Werkzeugtasche 11 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220130
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077297
Sonepar Artikelnummer
120097324
Hersteller Artikelnummer
220130
Hersteller Typ
220130
Hersteller Artikel Nr.:
220130
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.216 kg
in roter Klapptasche aus Kunstleder, 11-teilig. Inhalt: 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 2K-VDE-Steckschlüssel 7 mm VDE-Kombinationszange 185 mm* VDE-Rundzange 160 mm* VDE-Seitenschneider 165 mm VDE-Abisolierzange 160 mm* Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V * Zweifach tauchisolierte Zangen


