Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Werkzeugtasche ''Delux''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Werkzeugtasche ''Delux''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220135

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077334

Sonepar Artikelnummer

120097322

Hersteller Artikelnummer

220135

Hersteller Typ

220135

Hersteller Artikel Nr.:

220135

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

6

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

54

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.460 kg

signalrot, Rindslederkoffer bestückt mit 54 Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220142. Inhalt: VDE-Telefonzange, gerade* VDE-Telefonzange, gebogen* VDE-Kombinationszange 185 mm* VDE-Seitenschneider 165 mm VDE-Abisolierzange 160 mm* VDE-Kunststoff-Flachzange 180 mm* 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Steckschlüssel 5,5, 7, 8, 10 mm Spannungsprüfer Profi VDE-Steckschlüsseleinsätze 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 VDE-Umschaltknarre 1/2'' VDE-Quergriff 1/2'' VDE-Einmaulschlüssel SW 10, 12, 13, 19, 22, 24 VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm VDE-Kabelschere 200 mm je 5 Aufsteckhüllen 10 mm, Gr. 1, 2, 3 Kunststoffklammer Abdeckklebeband, grau Abdeckklebeband, rot NH-Sicherheitsgriff Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 9 * Zweifach tauchisolierte Zangen