HAUPA - VDE-Werkzeugtasche ''Delux Plus''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220239
Anzahl der Zangen - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 54
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923491437
Sonepar Artikelnummer
120166794
Hersteller Artikelnummer
220239
Hersteller Typ
220239
Hersteller Artikel Nr.:
220239
Anzahl der Zangen:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
54
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
11.780 kg
Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge. Koffer 220076. Inhalt: VDE-Telefonzange, gerade* VDE-Telefonzange, gebogen* VDE-Kombinationszange 185 mm* VDE-Seitenschneider 165 mm* VDE-Abisolierzange 160 mm* VDE-Kunststoff-Flachzange 180 mm* 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Steckschlüssel 5,5, 7, 8, 10 mm VDE-Steckschlüsseleinsätze 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 VDE-Einmaulschlüssel SW 10, 12, 13, 19, 22, 24 VDE-Umschaltknarre 1/2'' VDE-Quergriff 1/2'' Spannungsprüfer Profi VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm VDE-Kabelschere 200 mm je 5 Aufsteckhüllen 10 mm, Gr. 1, 2, 3 Kunststoffklammer Abdeckklebeband, grau Abdeckklebeband, rot NH-Sicherheitsgriff Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 9 * Zweifach tauchisolierte Zangen


