HAUPA - VDE-Werkzeugtasche ''Magister'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220142
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Höhe - 260 mm
Breite - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077396
Sonepar Artikelnummer
120097325
Hersteller Artikelnummer
220142
Hersteller Typ
220142
Hersteller Artikel Nr.:
220142
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Höhe:
260 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
165 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Ja
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
2.700 kg


