HAUPA - VDE-Werkzeugtasche ''Rebell'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220016
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Höhe - 230 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076511
Sonepar Artikelnummer
120097337
Hersteller Artikelnummer
220016
Hersteller Typ
220016
Hersteller Artikel Nr.:
220016
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Höhe:
230 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Ja
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
0.814 kg


