HAUPA - VDE-Werkzeugtasche ''Rotor''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220140
Gesamtzahl der Werkzeuge - 46
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077372
Sonepar Artikelnummer
120097329
Hersteller Artikelnummer
220140
Hersteller Typ
220140
Hersteller Artikel Nr.:
220140
Gesamtzahl der Werkzeuge:
46
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.400 kg
signalrot, Rindslederkoffer bestückt mit 46 Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220142. Inhalt: Kombinationszange 185 mm* Seitenschneider 165 mm Abisolierzange 160 mm* Rundzange 160 mm* Kunststoffklammer Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 10 2K-VDE-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100 mm NH-Sicherheitsgriff 2K-VDE Steckschlüssel Gr. 6, 7, 8, 9 Gummituch 1000 mm je 5 Aufsteckhüllen Gr. 1, 10 mm je 5 Aufsteckhüllen Gr. 2, 10 mm je 5 Aufsteckhüllen Gr. 3, 10 mm je 5 Selbstklemmtüllen 10 mm je 5 Selbstklemmtüllen 20 mm je 5 Selbstklemmtüllen 30 mm Kabelmesser Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V * Zweifach tauchisolierte Zangen


