HAUPA - VDE-Winkelschraubendreher SW 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110046
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 140 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050641
Sonepar Artikelnummer
120096764
Hersteller Artikelnummer
110046
Hersteller Typ
110046
Hersteller Artikel Nr.:
110046
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
140 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.045 kg


