HAUPA - VDE-Winkelschraubendreher SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110048
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Loch - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050658
Sonepar Artikelnummer
120096765
Hersteller Artikelnummer
110048
Hersteller Typ
110048
Hersteller Artikel Nr.:
110048
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.051 kg


