Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Zangensatz 4-tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Zangensatz 4-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220123

  • Anzahl der Zangen - 4

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 4

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Karton (Box)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923150037

Sonepar Artikelnummer

120098685

Hersteller Artikelnummer

220123

Hersteller Typ

220123

Hersteller Artikel Nr.:

220123

Anzahl der Zangen:

4

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.063 kg

mit VDE-comfort-grip-Sicherheitsisolation, Zangen verchromt, 4-teilig Inhalt: Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Storchschnabelzange 200 mm Abisolierzange 160 mm