HAUPA - VDE-Zangensatz 4-tlg. PVC getaucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220126
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Karton (Box)
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077259
Sonepar Artikelnummer
120156479
Hersteller Artikelnummer
220126
Hersteller Typ
220126
Hersteller Artikel Nr.:
220126
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.000 kg
C 45, ölgehärtet, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb, Zangen verchromt, 4-teilig Inhalt: Kombinationszange 180 mm Seitenschneider 160 mm Storchschnabelzange, gerade 200 mm Abisolierzange 160 mm


